OBO - USB-töltő 2,1 A 45x45mm fehér SN095664 - 6105300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
RAL-szám - 9010
Készülék szélessége - 45 mm
Készülék magassága - 45 mm
Készülék mélysége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095664
Gyártói cikkszám
6105300
Gyártói típuskód
MTG-2UC2.1 RW1
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
45 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP20
USB-töltő 2,1 A 45x45mm fehér