OBO - USB töltő 2,1 A töltőárammal 45x45mm festett alumínium SX104197 - 6105304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - alumínium
Készülék szélessége - 45 mm
Készülék magassága - 45 mm
Készülék mélysége - 45 mm
IP védettséghez alkalmas - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196594665
Sonepar cikkszám
SX104197
Gyártói cikkszám
6105304
Gyártói típuskód
MTG-2UC2.1 AL1
Szín:
alumínium
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
45 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP20
USB töltő 2,1 A töltőárammal 45x45mm festett alumínium