OBO - USB töltő 2,1 A töltőárammal 45x45mm szürkésfekete SX104196 - 6105302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
RAL-szám - 7021
Készülék szélessége - 45 mm
Készülék magassága - 45 mm
Készülék mélysége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196594641
Sonepar cikkszám
SX104196
Gyártói cikkszám
6105302
Gyártói típuskód
MTG-2UC2.1 SWGR1
Szín:
fekete
RAL-szám:
7021
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
45 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP20
USB töltő 2,1 A töltőárammal 45x45mm szürkésfekete