OBO - Vakfedél acélszürke SN066330 - 7406992
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Alkalmazás - padló alatti kimeneti doboz
Egyszeres nyílások száma - 0
Kétszeres nyílások száma - 0
Rögzítés módja - bepattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195110101
Sonepar cikkszám
SN066330
Gyártói cikkszám
7406992
Gyártói típuskód
BAB80 7011
Szín:
szürke
Alkalmazás:
padló alatti kimeneti doboz
Egyszeres nyílások száma:
0
Kétszeres nyílások száma:
0
Rögzítés módja:
bepattintható
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőhöz:
Nem
Anyag:
poliamid (PA)
Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Vakfedél acélszürke