OBO - Vakfedél GES9-hoz szerelőfedélben 247x247x3 szalaghorg SN066345 - 7407180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - nincs
Szélesség - 247 mm
Hosszúság - 247 mm
Anyagvastagság - 3 mm
Padlóápolás - száraz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195110842
Sonepar cikkszám
SN066345
Gyártói cikkszám
7407180
Gyártói típuskód
DUG B 9
Szerelési nyílás:
nincs
Szélesség:
247 mm
Hosszúság:
247 mm
Anyagvastagság:
3 mm
Padlóápolás:
száraz
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Vakfedél GES9-hoz szerelőfedélben 247x247x3 szalaghorg