OBO - Vakfedél grafitszürke SN066333 - 7407032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Alkalmazás - padló alatti kimeneti doboz
Egyszeres nyílások száma - 0
Kétszeres nyílások száma - 0
Rögzítés módja - bepattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195110262
Sonepar cikkszám
SN066333
Gyártói cikkszám
7407032
Gyártói típuskód
BABN80 9011
Szín:
fekete
Alkalmazás:
padló alatti kimeneti doboz
Egyszeres nyílások száma:
0
Kétszeres nyílások száma:
0
Rögzítés módja:
bepattintható
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőhöz:
Nem
Anyag:
poliamid (PA)
Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Vakfedél grafitszürke