OBO - Vakfedél leágazócsatornára kimenethez szalaghorganyzott SN066346 - 7404914
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fedő egyoldalasan leferdített
Funkció - egyéb
Szélesség - 150 mm
Szerelési nyílás - nincs
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195101581
Sonepar cikkszám
SN066346
Gyártói cikkszám
7404914
Gyártói típuskód
AIKF D 15040T150
Kivitel:
fedő egyoldalasan leferdített
Funkció:
egyéb
Szélesség:
150 mm
Szerelési nyílás:
nincs
Magasság:
40 mm
Szerelőnyílások száma:
0
Hosszúság:
800 mm
Anyag:
acél
Túlnyúlással:
Igen
Csatlakozónyílás:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló feletti készülékcsatorna fedél ; Vakfedél leágazócsatornára kimenethez szalaghorganyzott