OBO - Vakfedél leágazócsatornára kimenethez szalaghorganyzott SN066347 - 7404920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fedő egyoldalasan leferdített
Funkció - egyéb
Szélesség - 200 mm
Szerelési nyílás - nincs
Magasság - 37 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195101635
Sonepar cikkszám
SN066347
Gyártói cikkszám
7404920
Gyártói típuskód
AIKF D 20040T150
Kivitel:
fedő egyoldalasan leferdített
Funkció:
egyéb
Szélesség:
200 mm
Szerelési nyílás:
nincs
Magasság:
37 mm
Szerelőnyílások száma:
0
Hosszúság:
800 mm
Anyag:
acél
Túlnyúlással:
Igen
Csatlakozónyílás:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló feletti készülékcsatorna fedél ; Vakfedél leágazócsatornára kimenethez szalaghorganyzott