Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Vakfedél leágazócsatornára kimenethez szalaghorganyzott SN066350 - 7404940

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fedő egyoldalasan leferdített

  • Funkció - egyéb

  • Szélesség - 250 mm

  • Szerelési nyílás - nincs

  • Magasság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195101741

Sonepar cikkszám

SN066350

Gyártói cikkszám

7404940

Gyártói típuskód

AIKF D 25040T250

Kivitel:

fedő egyoldalasan leferdített

Funkció:

egyéb

Szélesség:

250 mm

Szerelési nyílás:

nincs

Magasság:

40 mm

Szerelőnyílások száma:

0

Hosszúság:

800 mm

Anyag:

acél

Túlnyúlással:

Igen

Csatlakozónyílás:

Igen

Padló alatti rendszerek ; Padló feletti készülékcsatorna fedél ; Vakfedél leágazócsatornára kimenethez szalaghorganyzott