OBO - Vakfedél műanyag grafitszürke SN066352 - 7405088
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - kerek
Ház anyaga - műanyag
Kábelkivezetéssel a fedélben - Nem
Fedél anyaga - műanyag
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196459643
Sonepar cikkszám
SN066352
Gyártói cikkszám
7405088
Gyártói típuskód
GES R2B 9011
Fedél kivitel:
kerek
Ház anyaga:
műanyag
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Nem
Fedél anyaga:
műanyag
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Szín:
fekete
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Legkisebb beépítési mélység:
85 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
140 mm
RAL-szám:
9011
Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Vakfedél műanyag grafitszürke