Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Vakfedél OKA2 csatornarendszerhez 800x300x4 szalaghorg SN066354 - 7401997

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Hosszúság - 800 mm

  • Szerelőnyílások száma - 0

  • Anyag - acél

  • Felület - horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195093954

Sonepar cikkszám

SN066354

Gyártói cikkszám

7401997

Gyártói típuskód

OKA D 300

Szélesség:

300 mm

Hosszúság:

800 mm

Szerelőnyílások száma:

0

Anyag:

acél

Felület:

horganyzott

Anyagvastagság:

4 mm

Szerelési nyílás:

nincs

Fedél szerelőnyílás:

Nem

Bepattintható fedélrögzítés:

Nem

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna (esztrich alá szerelt/nyitott) fedél ; Vakfedél OKA2 csatornarendszerhez 800x300x4 szalaghorg