OBO - Vakfedél OKA2 csatornarendszerhez 800x400x4 szalaghorg SN066355 - 7401898
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Hosszúság - 800 mm
Szerelőnyílások száma - 0
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195093602
Sonepar cikkszám
SN066355
Gyártói cikkszám
7401898
Gyártói típuskód
OKA D 400
Szélesség:
400 mm
Hosszúság:
800 mm
Szerelőnyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Anyagvastagság:
4 mm
Szerelési nyílás:
nincs
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna (esztrich alá szerelt/nyitott) fedél ; Vakfedél OKA2 csatornarendszerhez 800x400x4 szalaghorg