OBO - Vakfedél padlóra szer. leágazócsat.hoz szalaghorganyzott SN066358 - 7404836
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fedő kétoldalasan leferdített
Funkció - egyéb
Szélesség - 250 mm
Szerelési nyílás - nincs
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195101208
Sonepar cikkszám
SN066358
Gyártói cikkszám
7404836
Gyártói típuskód
AIKA AD 25040
Kivitel:
fedő kétoldalasan leferdített
Funkció:
egyéb
Szélesség:
250 mm
Szerelési nyílás:
nincs
Magasság:
40 mm
Szerelőnyílások száma:
0
Hosszúság:
800 mm
Anyag:
acél
Csatlakozónyílás:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló feletti készülékcsatorna fedél ; Vakfedél padlóra szer. leágazócsat.hoz szalaghorganyzott