Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Vakfedél padlóra szer. leágazócsat.hoz szalaghorganyzott SN066359 - 7404840

MásolásMásolás
OBO - Vakfedél padlóra szer. leágazócsat.hoz   szalaghorganyzott SN066359

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fedő kétoldalasan leferdített

  • Funkció - leágazás

  • Szélesség - 150 mm

  • Szerelési nyílás - nincs

  • Magasság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195101215

Sonepar cikkszám

SN066359

Gyártói cikkszám

7404840

Gyártói típuskód

AIKA D 15040

Kivitel:

fedő kétoldalasan leferdített

Funkció:

leágazás

Szélesség:

150 mm

Szerelési nyílás:

nincs

Magasság:

40 mm

Szerelőnyílások száma:

0

Hosszúság:

800 mm

Anyag:

acél

Túlnyúlással:

Igen

Csatlakozónyílás:

Nem

Padló alatti rendszerek ; Padló feletti készülékcsatorna fedél ; Vakfedél padlóra szer. leágazócsat.hoz szalaghorganyzott