OBO - Vakfedél padlóra szer. leágazócsat.hoz szalaghorganyzott SN066360 - 7404844
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fedő kétoldalasan leferdített
Funkció - normál
Szélesség - 200 mm
Szerelési nyílás - nincs
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195101222
Sonepar cikkszám
SN066360
Gyártói cikkszám
7404844
Gyártói típuskód
AIKA D 20040
Kivitel:
fedő kétoldalasan leferdített
Funkció:
normál
Szélesség:
200 mm
Szerelési nyílás:
nincs
Magasság:
40 mm
Szerelőnyílások száma:
0
Hosszúság:
800 mm
Anyag:
acél
Túlnyúlással:
Igen
Csatlakozónyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló feletti készülékcsatorna fedél ; Vakfedél padlóra szer. leágazócsat.hoz szalaghorganyzott