OBO - Vakfedél padlóra szer. leágazócsat.hoz szalaghorganyzott SN066361 - 7404848
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fedő kétoldalasan leferdített
Funkció - leágazás
Szélesség - 250 mm
Szerelési nyílás - nincs
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195101260
Sonepar cikkszám
SN066361
Gyártói cikkszám
7404848
Gyártói típuskód
AIKA D 25040
Kivitel:
fedő kétoldalasan leferdített
Funkció:
leágazás
Szélesség:
250 mm
Szerelési nyílás:
nincs
Magasság:
40 mm
Szerelőnyílások száma:
0
Hosszúság:
800 mm
Anyag:
acél
Túlnyúlással:
Igen
Csatlakozónyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló feletti készülékcsatorna fedél ; Vakfedél padlóra szer. leágazócsat.hoz szalaghorganyzott