OBO - Vakfedél padlóra szerelt csatornához szalaghorganyzott SN066363 - 7404916
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fedő egyoldalasan leferdített
Funkció - normál
Szélesség - 200 mm
Szerelési nyílás - nincs
Magasság - 37 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195101628
Sonepar cikkszám
SN066363
Gyártói cikkszám
7404916
Gyártói típuskód
AIKF D 20040
Kivitel:
fedő egyoldalasan leferdített
Funkció:
normál
Szélesség:
200 mm
Szerelési nyílás:
nincs
Magasság:
37 mm
Szerelőnyílások száma:
0
Hosszúság:
800 mm
Anyag:
acél
Túlnyúlással:
Igen
Csatlakozónyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló feletti készülékcsatorna fedél ; Vakfedél padlóra szerelt csatornához szalaghorganyzott