OBO - Vakfedél padlóra szerelt csatornához szalaghorganyzott SN066365 - 7404932
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fedő egyoldalasan leferdített
Funkció - normál
Szélesség - 250 mm
Szerelési nyílás - nincs
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195101697
Sonepar cikkszám
SN066365
Gyártói cikkszám
7404932
Gyártói típuskód
AIKF D 25040
Kivitel:
fedő egyoldalasan leferdített
Funkció:
normál
Szélesség:
250 mm
Szerelési nyílás:
nincs
Magasság:
40 mm
Szerelőnyílások száma:
0
Hosszúság:
800 mm
Anyag:
acél
Túlnyúlással:
Igen
Csatlakozónyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló feletti készülékcsatorna fedél ; Vakfedél padlóra szerelt csatornához szalaghorganyzott