OBO - Vakfedél padlóra szerelt csatornához szalaghorganyzott SN066367 - 7404948
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fedő egyoldalasan leferdített
Funkció - normál
Szélesség - 350 mm
Szerelési nyílás - nincs
Magasság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195101765
Sonepar cikkszám
SN066367
Gyártói cikkszám
7404948
Gyártói típuskód
AIKF D 35075
Kivitel:
fedő egyoldalasan leferdített
Funkció:
normál
Szélesség:
350 mm
Szerelési nyílás:
nincs
Magasság:
75 mm
Szerelőnyílások száma:
0
Hosszúság:
800 mm
Anyag:
acél
Túlnyúlással:
Igen
Csatlakozónyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló feletti készülékcsatorna fedél ; Vakfedél padlóra szerelt csatornához szalaghorganyzott