OBO - Vakfedél R4-hez szerelőfedélben O 219mm szalaghorganyzott SN066368 - 7407152
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - nincs
Névleges méret - 219 mm
Szélesség - 308.7 mm
Hosszúság - 308.7 mm
Anyagvastagság - 3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195110736
Sonepar cikkszám
SN066368
Gyártói cikkszám
7407152
Gyártói típuskód
DUG B R4
Szerelési nyílás:
nincs
Névleges méret:
219 mm
Szélesség:
308.7 mm
Hosszúság:
308.7 mm
Anyagvastagság:
3 mm
Padlóápolás:
száraz
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Vakfedél R4-hez szerelőfedélben O 219mm szalaghorganyzott