Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Vakfedél SL 9010 hófehér SX104740 - 6132199

MásolásMásolás
OBO - Vakfedél SL 9010 hófehér SX104740

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 54 mm

  • Anyag - műanyag

  • Halogénmentes - Nem

  • Anyagminőség - polycarbonat (PC/ABS)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196726431

Sonepar cikkszám

SX104740

Gyártói cikkszám

6132199

Gyártói típuskód

SL BL blind rws

Szín:

fehér

Hosszúság:

54 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polycarbonat (PC/ABS)

RAL-szám:

9010

Védettség (IP):

IP40

Ütésállóság (IK):

IK06

Vakfedél SL 9010 hófehér