OBO - Vakfedél szerelőkeret GES4-hez 205x205x3 szalaghorganyzott SN066373 - 7407168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - nincs
Szélesség - 205 mm
Hosszúság - 205 mm
Anyagvastagság - 3 mm
Padlóápolás - száraz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195110811
Sonepar cikkszám
SN066373
Gyártói cikkszám
7407168
Gyártói típuskód
DUG B 4
Szerelési nyílás:
nincs
Szélesség:
205 mm
Hosszúság:
205 mm
Anyagvastagság:
3 mm
Padlóápolás:
száraz
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Vakfedél szerelőkeret GES4-hez 205x205x3 szalaghorganyzott