Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Vakfedél Szürkésbézs SN066334 - 7407000

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - egyéb

  • Alkalmazás - padló alatti kimeneti doboz

  • Egyszeres nyílások száma - 0

  • Kétszeres nyílások száma - 0

  • Rögzítés módja - bepattintható

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195110149

Sonepar cikkszám

SN066334

Gyártói cikkszám

7407000

Gyártói típuskód

BAB80 1019

Szín:

egyéb

Alkalmazás:

padló alatti kimeneti doboz

Egyszeres nyílások száma:

0

Kétszeres nyílások száma:

0

Rögzítés módja:

bepattintható

Háromszoros nyílások száma:

0

CEE-/Perilex nyílások száma:

0

Négyzet alakú nyílások száma:

0

Kerek nyílások száma:

0

Ovális nyílások száma:

0

Vaklemez:

Igen

Feliratmezővel:

Nem

Alkalmas feliratmezőhöz:

Nem

Anyag:

poliamid (PA)

Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Vakfedél Szürkésbézs