Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Vakfedél UZD 250-2/3 számára 282x282x4 7400573 - 7400573

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési nyílás - nincs

  • Névleges méret - 250 mm

  • Szélesség - 282 mm

  • Hosszúság - 282 mm

  • Anyagvastagság - 4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195431572

Sonepar cikkszám

7400573

Gyártói cikkszám

7400573

Gyártói típuskód

DU 250-2

Szerelési nyílás:

nincs

Névleges méret:

250 mm

Szélesség:

282 mm

Hosszúság:

282 mm

Anyagvastagság:

4 mm

Padlóápolás:

száraz

Anyag:

acél

Fedél szerelőnyílás:

Nem

Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Vakfedél UZD 250-2/3 számára 282x282x4