OBO - Vakfedél UZD350-2/3 nedves ápoláshoz 383x383x4 szalaghorg SN066376 - 7400597
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - nincs
Névleges méret - 350 mm
Szélesség - 383 mm
Hosszúság - 383 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195431626
Sonepar cikkszám
SN066376
Gyártói cikkszám
7400597
Gyártói típuskód
DUF 350-2
Szerelési nyílás:
nincs
Névleges méret:
350 mm
Szélesség:
383 mm
Hosszúság:
383 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Padlóápolás:
nedves
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Vakfedél UZD350-2/3 nedves ápoláshoz 383x383x4 szalaghorg