OBO - Vakfedél zárható krómozott SN066378 - 7408876
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - kerek
Ház anyaga - egyéb
Kábelkivezetéssel a fedélben - Nem
Fedél anyaga - egyéb
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196460830
Sonepar cikkszám
SN066378
Gyártói cikkszám
7408876
Gyártói típuskód
GES R2B Cr
Fedél kivitel:
kerek
Ház anyaga:
egyéb
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Nem
Fedél anyaga:
egyéb
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Szín:
egyéb
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
140 mm
Fedél felületvédelme:
krómbevonatú
Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Vakfedél zárható krómozott