OBO - Vakfedél zárható nikkelezett SN066379 - 7408870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - kerek
Ház anyaga - egyéb
Kábelkivezetéssel a fedélben - Nem
Fedél anyaga - egyéb
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196460786
Sonepar cikkszám
SN066379
Gyártói cikkszám
7408870
Gyártói típuskód
GES R2B Ni
Fedél kivitel:
kerek
Ház anyaga:
egyéb
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Nem
Fedél anyaga:
egyéb
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Szín:
egyéb
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
140 mm
Fedél felületvédelme:
nikkelezett
Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Vakfedél zárható nikkelezett