OBO - Vakolat alatti szerelvény- és összekötődoboz 66, kettes SN161822 - 2003720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - ovális
Kivitel - dupla
Mélység - 66-66 mm
Szín - fekete
Védettség (IP) - IP30
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196959082
Sonepar cikkszám
SN161822
Gyártói cikkszám
2003720
Gyártói típuskód
UG 66-DV
Alak:
ovális
Kivitel:
dupla
Mélység:
66-66 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Hosszúság:
148 mm
Szélesség:
60 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás vagy feszítés
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
22
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral