OBO - Vakolatkiegyenlítő gyűrű átm 60mm mag 24mm 2003295 - 2003295
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kiegyenlítési magasság - 24 mm
Átmérő - 60 mm
Alak - kerek
Alkalmazás - készülékdoboz
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195028031
Sonepar cikkszám
2003295
Gyártói cikkszám
2003295
Gyártói típuskód
UG 60 PA 24
Kiegyenlítési magasság:
24 mm
Átmérő:
60 mm
Alak:
kerek
Alkalmazás:
készülékdoboz
Szerelési mód:
süllyesztett
Fedéllel:
Nem
Felépítés-leágazó gyűrű:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Kiemelő gyűrű ; Vakolatkiegyenlítő gyűrű átm 60mm mag 24mm