OBO - Vakolófedél vakolat alatti 60mm piros SN149812 - 2003760
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 60 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 60-60 mm
Alak - kerek
Kivitel - jelző fedél
Rögzítés módja - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196962655
Sonepar cikkszám
SN149812
Gyártói cikkszám
2003760
Gyártói típuskód
ZU 60-SD
Átmérő:
60 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
60-60 mm
Alak:
kerek
Kivitel:
jelző fedél
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
piros
Vakolófedél vakolat alatti 60mm piros