OBO - Válaszfal 100x2000mm világosszürke SN066399 - 6026990
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - dugaszolható
Magasság - 87.4 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - egyes
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196030736
Sonepar cikkszám
SN066399
Gyártói cikkszám
6026990
Gyártói típuskód
2371 100
Rögzítés módja:
dugaszolható
Magasság:
87.4 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
egyes
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság (IK):
IK04
RAL-szám:
7035
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna válaszfal ; Válaszfal 100x2000mm világosszürke