OBO - Válaszfal alu parapetcsatornához 53x24x2000 SN066402 - 6279711
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csatornamélységhez - 70 mm
Rögzítés módja - befektethető
Anyag - acél
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195770039
Sonepar cikkszám
SN066402
Gyártói cikkszám
6279711
Gyártói típuskód
GA-TW70
Alkalmas csatornamélységhez:
70 mm
Rögzítés módja:
befektethető
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
egyes
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Ütésállóság (IK):
IK10
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna válaszfal ; Válaszfal alu parapetcsatornához 53x24x2000