OBO - Válaszfal GA 90-hez 73x24x2000 SN066403 - 6279714
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csatornamélységhez - 90 mm
Rögzítés módja - befektethető
Anyag - acél
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195770046
Sonepar cikkszám
SN066403
Gyártói cikkszám
6279714
Gyártói típuskód
GA-TW90
Alkalmas csatornamélységhez:
90 mm
Rögzítés módja:
befektethető
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
egyes
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Ütésállóság (IK):
IK10
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna válaszfal ; Válaszfal GA 90-hez 73x24x2000