OBO - Válaszfal grafitszürke SN066385 - 6109860
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Választófal-szélesség - 1 mm
Anyag - műanyag
Választófal-magasság - 177 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195125396
Sonepar cikkszám
SN066385
Gyártói cikkszám
6109860
Gyártói típuskód
VHF-TW
Választófal-szélesség:
1 mm
Anyag:
műanyag
Választófal-magasság:
177 mm
Felület:
egyéb
Dobozok és tartozékaik ; Válaszfal dobozhoz ; Válaszfal grafitszürke