OBO - Válaszfal GS 90-hez 74x24x2000mm SN066404 - 6277095
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csatornamélységhez - 90 mm
Rögzítés módja - dugaszolható
Anyag - acél
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195659341
Sonepar cikkszám
SN066404
Gyártói cikkszám
6277095
Gyártói típuskód
GS-TW90
Alkalmas csatornamélységhez:
90 mm
Rögzítés módja:
dugaszolható
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
egyes
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Ütésállóság (IK):
IK10
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna válaszfal ; Válaszfal GS 90-hez 74x24x2000mm