OBO - Válaszfal, halogénmentes GKH-hoz 70x2000 hófehér SN066425 - 6114290
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csatornamélységhez - 70 mm
Rögzítés módja - dugaszolható
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - polycarbonat (PC/ABS)
Csomagolás és feltételek
40 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196451173
Sonepar cikkszám
SN066425
Gyártói cikkszám
6114290
Gyártói típuskód
GKH-TW70
Alkalmas csatornamélységhez:
70 mm
Rögzítés módja:
dugaszolható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Kivitel:
egyes
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-90 °C
Ütésállóság (IK):
IK08
RAL-szám:
9010
Szín:
fehér
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna válaszfal ; Válaszfal, halogénmentes GKH-hoz 70x2000 hófehér