Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Válaszfal, halogénmentes Rapid 45-2 2000x13x38 hófehér SX104722 - 6114166

MásolásMásolás
OBO - Válaszfal, halogénmentes Rapid 45-2 2000x13x38 hófehér SX104722

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csatornamélységhez - 53 mm

  • Rögzítés módja - dugaszolható

  • Anyag - műanyag

  • Halogénmentes - Igen

  • Anyagminőség - polycarbonat (PC/ABS)

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197257521

Sonepar cikkszám

SX104722

Gyártói cikkszám

6114166

Gyártói típuskód

GKH-TW53

Alkalmas csatornamélységhez:

53 mm

Rögzítés módja:

dugaszolható

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

polycarbonat (PC/ABS)

Kivitel:

egyes

Hosszúság:

2000 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-60 °C

Ütésállóság (IK):

IK08

RAL-szám:

9010

Szín:

fehér

Válaszfal, halogénmentes Rapid 45-2 2000x13x38 hófehér