OBO - Válaszfal OKB-hez 56x2000 szalaghorganyzott SN066414 - 7403843
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - L-profil
Névleges magasság - 56 mm
Hosszúság - 2000 mm
Választófal rögzítés - dugasz
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195762775
Sonepar cikkszám
SN066414
Gyártói cikkszám
7403843
Gyártói típuskód
OKB TW 852000
Kivitel:
L-profil
Névleges magasság:
56 mm
Hosszúság:
2000 mm
Választófal rögzítés:
dugasz
Anyag:
acél
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna (esztrich alá szerelt) válaszfal ; Válaszfal OKB-hez 56x2000 szalaghorganyzott