OBO - Válaszfal OKB-hez 56x240 szalaghorganyzott SN066415 - 7403841
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - L-profil
Névleges magasság - 56 mm
Hosszúság - 240 mm
Választófal rögzítés - dugasz
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195762768
Sonepar cikkszám
SN066415
Gyártói cikkszám
7403841
Gyártói típuskód
OKB TW 85240
Kivitel:
L-profil
Névleges magasság:
56 mm
Hosszúság:
240 mm
Választófal rögzítés:
dugasz
Anyag:
acél
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna (esztrich alá szerelt) válaszfal ; Válaszfal OKB-hez 56x240 szalaghorganyzott