OBO - Válaszfal padlóra szerelt csatornához szalaghorganyzott SN066416 - 7404816
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - L-profil
Névleges magasság - 70 mm
Hosszúság - 2400 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195101093
Sonepar cikkszám
SN066416
Gyártói cikkszám
7404816
Gyártói típuskód
AIK TWL 75
Kivitel:
L-profil
Névleges magasság:
70 mm
Hosszúság:
2400 mm
Anyag:
acél
Padló alatti rendszerek ; Tartozék padló feletti készülékcsatornához ; Válaszfal padlóra szerelt csatornához szalaghorganyzott