Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Válaszfal padlóra szerelt csatornához szalaghorganyzott SN066417 - 7404820

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - L-profil

  • Névleges magasság - 35 mm

  • Hosszúság - 2400 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195101109

Sonepar cikkszám

SN066417

Gyártói cikkszám

7404820

Gyártói típuskód

AIK 6TW 40

Kivitel:

L-profil

Névleges magasság:

35 mm

Hosszúság:

2400 mm

Anyag:

acél

Padló alatti rendszerek ; Padló feletti csatorna választófal ; Válaszfal padlóra szerelt csatornához szalaghorganyzott