OBO - Válaszfal padlóra szerelt csatornához szalaghorganyzott SN066418 - 7404824
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - L-profil
Névleges magasság - 65 mm
Hosszúság - 2400 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195101147
Sonepar cikkszám
SN066418
Gyártói cikkszám
7404824
Gyártói típuskód
AIK 6TW 70
Kivitel:
L-profil
Névleges magasság:
65 mm
Hosszúság:
2400 mm
Anyag:
acél
Padló alatti rendszerek ; Padló feletti csatorna választófal ; Válaszfal padlóra szerelt csatornához szalaghorganyzott