OBO - Válaszfal szalaghorganyzott SN066387 - 6288264
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csatornamélységhez - 133 mm
Rögzítés módja - dugaszolható
Anyag - acél
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195147510
Sonepar cikkszám
SN066387
Gyártói cikkszám
6288264
Gyártói típuskód
TWP
Alkalmas csatornamélységhez:
133 mm
Rögzítés módja:
dugaszolható
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
egyes
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Felület:
szalaghorganyzott
Ütésállóság (IK):
IK10
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna válaszfal ; Válaszfal szalaghorganyzott