OBO - Válaszfal szalaghorganyzott SN066393 - 7401988
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - L-profil
Névleges magasság - 26.5 mm
Hosszúság - 2400 mm
Választófal rögzítés - bepattintható
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195093909
Sonepar cikkszám
SN066393
Gyártói cikkszám
7401988
Gyártói típuskód
OKA2 TW 40
Kivitel:
L-profil
Névleges magasság:
26.5 mm
Hosszúság:
2400 mm
Választófal rögzítés:
bepattintható
Anyag:
acél
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna (esztrich alá szerelt) válaszfal ; Válaszfal szalaghorganyzott