OBO - Válaszfal VH8-hoz grafitszürke SN066422 - 6109862
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Választófal-szélesség - 1 mm
Anyag - műanyag
Választófal-magasság - 199 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195125440
Sonepar cikkszám
SN066422
Gyártói cikkszám
6109862
Gyártói típuskód
VH-8 TW
Választófal-szélesség:
1 mm
Anyag:
műanyag
Választófal-magasság:
199 mm
Felület:
egyéb
Dobozok és tartozékaik ; Válaszfal dobozhoz ; Válaszfal VH8-hoz grafitszürke