Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Választóléc 10 dupla ér LSA Plus-hoz SN010352 - 5084012

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód - LSA-Plus

  • Kivitel - elválasztó léc

  • Túlfeszültség elleni védelem beépíthető - Igen

  • Szín - fehér

  • Dupla erek (DA) max. száma - 10

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195525196

Sonepar cikkszám

SN010352

Gyártói cikkszám

5084012

Gyártói típuskód

LSA-T-LEI

Csatlakozási mód:

LSA-Plus

Kivitel:

elválasztó léc

Túlfeszültség elleni védelem beépíthető:

Igen

Szín:

fehér

Dupla erek (DA) max. száma:

10

Vezetékjelöléssel/lécjelöléssel:

Igen

Hosszúság:

20 mm

Szélesség:

126 mm

Magasság:

31 mm

Vezetékátmérő:

0.4-0.8 mm

Adat- és telekommunikáció ; Telekommunikációs csatlakozósáv ; Választóléc 10 dupla ér LSA Plus-hoz