Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Váltó kapcsoló 6117640 - 6117640

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna

  • Halogénmentes - Nem

  • Szövegmező / írási felület - nem

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195275824

Sonepar cikkszám

6117640

Gyártói cikkszám

6117640

Gyártói típuskód

WS-B RW1

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Halogénmentes:

Nem

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges feszültség:

250 V

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9010

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Váltó kapcsoló