Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Váltókapcsoló 10 A, 250 V festett alumínium SX104312 - 6120970

OBO
MásolásMásolás
OBO - Váltókapcsoló  10 A, 250 V festett alumínium SX104312

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna

  • Rögzítés módja - beakasztás (pattintós)

  • Anyag - műanyag

  • Szín - alumínium

  • Felület kivitele - matt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196571048

Sonepar cikkszám

SX104312

Gyártói cikkszám

6120970

Gyártói típuskód

TA-WB AL1

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Szín:

alumínium

Felület kivitele:

matt

Készülék mélysége:

45 mm

Névleges feszültség:

250 V

Anyagminőség:

egyéb

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

36 mm

Váltókapcsoló 10 A, 250 V festett alumínium