OBO - Váltókapcsoló 10 A, 250 V hófehér SX104310 - 6120966
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Rögzítés módja - beakasztás (pattintós)
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Felület kivitele - matt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196571024
Sonepar cikkszám
SX104310
Gyártói cikkszám
6120966
Gyártói típuskód
TA-WB RW1
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Felület kivitele:
matt
Készülék mélysége:
45 mm
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9010
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
36 mm
Váltókapcsoló 10 A, 250 V hófehér