Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Váltókapcsoló 10 A, 250 V szürkésfekete SX104308 - 6120962

OBO
MásolásMásolás
OBO - Váltókapcsoló  10 A, 250 V szürkésfekete SX104308

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna

  • Rögzítés módja - beakasztás (pattintós)

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Felület kivitele - matt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196571000

Sonepar cikkszám

SX104308

Gyártói cikkszám

6120962

Gyártói típuskód

TA-WB SWGR0.5

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Felület kivitele:

matt

Készülék mélysége:

36 mm

Névleges feszültség:

250 V

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

7021

Készülék szélessége:

22.5 mm

Készülék magassága:

45 mm

Váltókapcsoló 10 A, 250 V szürkésfekete